VTEK SRL - VAS416464310 MODULO XD DA 25KVAR 500V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità - 106 µF
Tensione nominale - 500...500 V
Diametro - 116 mm
Lunghezza - 255 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449074891610
Codice prodotto
VAS416464310
Cod. produttore
416464310
Produttore
VAS
Capacità:
106 µF
Tensione nominale:
500...500 V
Diametro:
116 mm
Lunghezza:
255 mm
Le serie MODULO XD e MODULO50 sono utilizzate per la realizzazione di tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori trifase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.