VTEK SRL - VAS416464260 MODULO XD DA 20KVAR 500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità - 85 µF
Tensione nominale - 500...500 V
Diametro - 100 mm
Lunghezza - 255 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449074891603
Codice prodotto
VAS416464260
Cod. produttore
416464260
Produttore
VAS
Capacità:
85 µF
Tensione nominale:
500...500 V
Diametro:
100 mm
Lunghezza:
255 mm
Le serie MODULO XD e MODULO50 sono utilizzate per la realizzazione di tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori trifase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.