VTEK SRL - VAS416464050 MODULO XD DA 5KVAR 500V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità - 21 µF
Tensione nominale - 500...500 V
Diametro - 75 mm
Lunghezza - 165 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449074891559
Codice prodotto
VAS416464050
Cod. produttore
416464050
Produttore
VAS
Capacità:
21 µF
Tensione nominale:
500...500 V
Diametro:
75 mm
Lunghezza:
165 mm
Le serie MODULO XD e MODULO50 sono utilizzate per la realizzazione di tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori trifase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.