VTEK SRL - VAS416463363 MODULO XD DA 30KVAR 440V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità - 164 µF
Tensione nominale - 440...440 V
Diametro - 116 mm
Lunghezza - 290 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449074891528
Codice prodotto
VAS416463363
Cod. produttore
416463363
Produttore
VAS
Capacità:
164 µF
Tensione nominale:
440...440 V
Diametro:
116 mm
Lunghezza:
290 mm
Le serie MODULO XD e MODULO50 sono utilizzate per la realizzazione di tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori trifase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.