VTEK SRL - VAS416463263 MODULO XD DA 20KVAR 440V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità - 126 µF
Tensione nominale - 440...440 V
Diametro - 100 mm
Lunghezza - 255 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449074891474
Codice prodotto
VAS416463263
Cod. produttore
416463263
Produttore
VAS
Capacità:
126 µF
Tensione nominale:
440...440 V
Diametro:
100 mm
Lunghezza:
255 mm
Le serie MODULO XD e MODULO50 sono utilizzate per la realizzazione di tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori trifase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.