pagina iniziale

VTEK SRL - VAS416463260 MODULO XD DA 20KVAR 450V

VTEK SRL
copiacopia
VTEK SRL - VAS416463260 MODULO XD DA 20KVAR  450V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Capacità - 104 µF

  • Tensione nominale - 450...450 V

  • Diametro - 100 mm

  • Lunghezza - 255 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074891467

Codice prodotto

VAS416463260

Cod. produttore

416463260

Produttore

VAS

Capacità:

104 µF

Tensione nominale:

450...450 V

Diametro:

100 mm

Lunghezza:

255 mm

Le serie MODULO XD e MODULO50 sono utilizzate per la realizzazione di tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori trifase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.