VTEK SRL - VAS416463153 MODULO XD DA 12,5KVAR 440V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità - 69 µF
Tensione nominale - 440...440 V
Diametro - 85 mm
Lunghezza - 255 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449074891436
Codice prodotto
VAS416463153
Cod. produttore
416463153
Produttore
VAS
Capacità:
69 µF
Tensione nominale:
440...440 V
Diametro:
85 mm
Lunghezza:
255 mm
Le serie MODULO XD e MODULO50 sono utilizzate per la realizzazione di tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori trifase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.