VTEK SRL - VAS416463100 MODULO XD DA 10KVAR 450V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità - 52 µF
Tensione nominale - 450...450 V
Diametro - 75 mm
Lunghezza - 255 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449074891405
Codice prodotto
VAS416463100
Cod. produttore
416463100
Produttore
VAS
Capacità:
52 µF
Tensione nominale:
450...450 V
Diametro:
75 mm
Lunghezza:
255 mm
Le serie MODULO XD e MODULO50 sono utilizzate per la realizzazione di tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori trifase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.