VTEK SRL - VAS416463053 MODULO XD DA 5KVAR 440V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità - 27 µF
Tensione nominale - 440...440 V
Diametro - 75 mm
Lunghezza - 165 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449074891368
Codice prodotto
VAS416463053
Cod. produttore
416463053
Produttore
VAS
Capacità:
27 µF
Tensione nominale:
440...440 V
Diametro:
75 mm
Lunghezza:
165 mm
Le serie MODULO XD e MODULO50 sono utilizzate per la realizzazione di tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori trifase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.