VTEK SRL - VAS416463020 MODULO XD DA 1,5KVAR 450V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità - 7.9 µF
Tensione nominale - 450...450 V
Diametro - 65 mm
Lunghezza - 165 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449074891313
Codice prodotto
VAS416463020
Cod. produttore
416463020
Produttore
VAS
Capacità:
7.9 µF
Tensione nominale:
450...450 V
Diametro:
65 mm
Lunghezza:
165 mm
Le serie MODULO XD e MODULO50 sono utilizzate per la realizzazione di tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori trifase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.