pagina iniziale

VTEK SRL - VAS416462260 MODULO XD DA 20KVAR 415V

VTEK SRL
copiacopia
VTEK SRL - VAS416462260 MODULO XD DA 20KVAR  415V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Capacità - 123 µF

  • Tensione nominale - 415...415 V

  • Diametro - 100 mm

  • Lunghezza - 255 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074891283

Codice prodotto

VAS416462260

Cod. produttore

416462260

Produttore

VAS

Capacità:

123 µF

Tensione nominale:

415...415 V

Diametro:

100 mm

Lunghezza:

255 mm

Condensatore trifase serie MODULOXD da 5kVAr a 240V, dim. 75x255mm con resistenza di scarica esterna inclusa