pagina iniziale

VTEK SRL - VAS416462150 MODULO XD DA 12,5KVAR 415V

VTEK SRL
copiacopia
VTEK SRL - VAS416462150 MODULO XD DA 12,5KVAR  415V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Capacità - 77 µF

  • Tensione nominale - 415...415 V

  • Diametro - 85 mm

  • Lunghezza - 255 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074891269

Codice prodotto

VAS416462150

Cod. produttore

416462150

Produttore

VAS

Capacità:

77 µF

Tensione nominale:

415...415 V

Diametro:

85 mm

Lunghezza:

255 mm

Condensatore trifase serie MODULOXD da 5kVAr a 240V, dim. 75x255mm con resistenza di scarica esterna inclusa