VTEK SRL - VAS416462080 MODULO XD DA 7,5KVAR 415V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità - 46 µF
Tensione nominale - 415...415 V
Diametro - 75 mm
Lunghezza - 255 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449074191529
Codice prodotto
VAS416462080
Cod. produttore
416462080
Produttore
VAS
Capacità:
46 µF
Tensione nominale:
415...415 V
Diametro:
75 mm
Lunghezza:
255 mm
Condensatore trifase serie MODULOXD da 5kVAr a 240V, dim. 75x255mm con resistenza di scarica esterna inclusa


