pagina iniziale

VTEK SRL - VAS416462050 MODULO XD DA 5KVAR 415V

VTEK SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Capacità - 31 µF

  • Tensione nominale - 415...415 V

  • Diametro - 75 mm

  • Lunghezza - 165 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074170999

Codice prodotto

VAS416462050

Cod. produttore

416462050

Produttore

VAS

Capacità:

31 µF

Tensione nominale:

415...415 V

Diametro:

75 mm

Lunghezza:

165 mm

Condensatore trifase serie MODULOXD da 5kVAr a 240V, dim. 75x255mm con resistenza di scarica esterna inclusa