pagina iniziale

VTEK SRL - VAS416462030 MODULO XD DA 2,5KVAR 415V

VTEK SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Capacità - 15 µF

  • Tensione nominale - 415...415 V

  • Diametro - 65 mm

  • Lunghezza - 165 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074171897

Codice prodotto

VAS416462030

Cod. produttore

416462030

Produttore

VAS

Capacità:

15 µF

Tensione nominale:

415...415 V

Diametro:

65 mm

Lunghezza:

165 mm

Condensatore trifase serie MODULOXD da 5kVAr a 240V, dim. 75x255mm con resistenza di scarica esterna inclusa