pagina iniziale

VTEK SRL - VAS416230747 COND. PER LAMPADE 7UF 250V

VTEK SRL
copiacopia
VTEK SRL - VAS416230747 COND. PER LAMPADE  7UF  250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Capacità - 7 µF

  • Modello - Condensatore in parallelo per lampada fluorescente

  • Tensione nominale - 250...250 V

  • Diametro - 28 mm

  • Lunghezza - 52 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Condensatori di rifasamento in B.T.

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

8001022034983

Codice prodotto

VAS416230747

Cod. produttore

416230747

Produttore

VAS

Capacità:

7 µF

Modello:

Condensatore in parallelo per lampada fluorescente

Tensione nominale:

250...250 V

Diametro:

28 mm

Lunghezza:

52 mm

Con morsetto ad innesto:

Tensione nominale : 250 V~ -50/60Hz 280 V~ -50Hz.Temperatura di lavoro : -25...+85°C. Angolo di perdita : tan.≤ 20·10-4 @.20°CV=Vn,50Hz. Resistenza di scarica : 1 MW.Tensione di prova : Tra le armature: 2,15 Un per.2 sec. Verso massa: 2 kV per 60 sec. (prova di tipo). Omologazioni : Norme di riferimento : EN 61048 /A1/A2 tipo B - EN 61049. Rivestimento : Custodia in materiale plastico autoestinguente. Terminali : Cavetti unipolari rigidi isolati in PVC 90° C 0.5 mm. L = 250 mm. Sistemi di fissaggio : Codolo M8, staffa, piedini per innesto rapido. Tolleranza di capacità : ± 5 % - ± 10%