VTEK SRL - VAS416230147 COND. PER LAMPADE 2UF 250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità - 2 µF
Modello - Condensatore in parallelo per lampada fluorescente
Tensione nominale - 250...250 V
Diametro - 28 mm
Lunghezza - 52 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8001022034877
Codice prodotto
VAS416230147
Cod. produttore
416230147
Produttore
VAS
Capacità:
2 µF
Modello:
Condensatore in parallelo per lampada fluorescente
Tensione nominale:
250...250 V
Diametro:
28 mm
Lunghezza:
52 mm
Con morsetto ad innesto:
sì
Tensione nominale : 250 V~ -50/60Hz 280 V~ -50Hz.Temperatura di lavoro : -25...+85°C. Angolo di perdita : tan.= 20·10-4 @.20°CV=Vn,50Hz. Resistenza di scarica : 1 MW.Tensione di prova : Tra le armature: 2,15 Un per.2 sec. Verso massa: 2 kV per 60 sec. (prova di tipo). Omologazioni : Norme di riferimento : EN 61048 /A1/A2 tipo B - EN 61049. Rivestimento : Custodia in materiale plastico autoestinguente. Terminali : Cavetti unipolari rigidi isolati in PVC 90° C 0.5 mm. L = 250 mm. Sistemi di fissaggio : Codolo M8, staffa, piedini per innesto rapido. Tolleranza di capacità : ± 5 % - ± 10%