VTEK SRL - VAS416172364 COND. MARCIA PER MOTORI 1,5UF 450V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità - 1.5 µF
Modello - Condensatore per motore
Tensione nominale - 450...450 V
Diametro - 28 mm
Lunghezza - 55 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Condensatori di rifasamento in B.T.
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
7449079651738
Codice prodotto
VAS416172364
Cod. produttore
416172364
Produttore
VAS
Capacità:
1.5 µF
Modello:
Condensatore per motore
Tensione nominale:
450...450 V
Diametro:
28 mm
Lunghezza:
55 mm
Con morsetto ad innesto:
sì
Il dielettrico è in film di polipropilene, le armature sono costituite da un sottilissimo deposito metallico ottenuto per evaporazione sotto vuoto. Custodia e coperchio sono realizzati in materiale plastico autoestinguente: l'elemento capacitivo-sigillato con resina poliuretanica. Le caratteristiche principali di queste serie di condensatori sono: – Avvolgimento antinduttivo a basse perdite – Proprietà autorigeneranti che impediscono il cortocircuito Piccole dimensioni e peso contenuto – Il condensatore è assolutamente esente da rischi di perdite di liquido. – classe di sicurezza: P0