pagina iniziale

VTEK SRL - VAS416122130 5KVAR 415V

VTEK SRL
copiacopia
VTEK SRL - VAS416122130 5KVAR  415V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072454954

Codice prodotto

VAS416122130

Cod. produttore

416122130

Produttore

VAS

I condensatori MODULO XD mini - COMPACT PERFORMANCE integra-no l'eccellente tecnologia MODULO XD con una costruzione meccanica innovativa, ottimizzata per la gamma di potenze 0.5 +10 kVAr nel range di tensioni 400+550 V. Grazie alle soluzioni meccaniche unite ad un processo di resinatura particolarmente efficace i condensatori MODULO XD mini forni scono prestazioni elevate in dimensioni compatte. Le connessioni faston, le resistenze di scarica integrate ed il coperchio di protezione IP20 ne sempli ficanol'installazione e la manutenzione in tutte le tipologie di applicazione.