VTEK SRL - VAS416106764 COND. MARCIA PER MOTORI 70UF 450V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità - 70 µF
Modello - Condensatore per motore
Tensione nominale - 450...450 V
Diametro - 50 mm
Lunghezza - 117 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Condensatori di rifasamento in B.T.
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013768782622
Codice prodotto
VAS416106764
Cod. produttore
416106764
Produttore
VAS
Capacità:
70 µF
Modello:
Condensatore per motore
Tensione nominale:
450...450 V
Diametro:
50 mm
Lunghezza:
117 mm
Con morsetto ad innesto:
sì
Il dielettrico è in film di polipropilene, le armature sono costituite da un sottilissimo deposito metallico ottenuto per evaporazione sotto vuoto. Custodia e coperchio sono realizzati in materiale plastico autoestinguente: l'elemento capacitivo-sigillato con resina poliuretanica. Le caratteristiche principali di queste serie di condensatori sono: – Avvolgimento antinduttivo a basse perdite – Proprietà autorigeneranti che impediscono il cortocircuito Piccole dimensioni e peso contenuto – Il condensatore è assolutamente esente da rischi di perdite di liquido. – classe di sicurezza: P0


