VTEK SRL - VAS416100364 COND. MARCIA PER MOTORI 3UF 450V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità - 3 µF
Tensione nominale - 450...450 V
Confezione
1 PZ
EAN
8013768172614
Codice prodotto
VAS416100364
Cod. produttore
416100364
Produttore
VAS
Capacità:
3 µF
Tensione nominale:
450...450 V
Il dielettrico è in fi lm di polipropilene, Ie armature sono costituite da un sottilissimo deposito metallico ottenuto per evaporazione sotto vuoto. Custodia e coperchio sono realizzati in materiale plastico autoestinguente: I’elemento capacitivo-sigillato con resina poliuretanica. Le caratteristiche principali di queste serie di condensatori sono: – Avvolgimento antinduttivo a basse perdite – Proprietà autorigeneranti che impediscono il cortocircuito – Piccole dimensioni e peso contenuto – Il condensatore è assolutamente esente da rischi di perdite di liquido. – classe di sicurezza: P0