VTEK SRL - VAS416047647 COND. PER LAMPADE 80UF 250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità - 80 µF
Tensione nominale - 250...250 V
Diametro - 55 mm
Lunghezza - 120 mm
Con morsetto ad innesto - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8013768507096
Codice prodotto
VAS416047647
Cod. produttore
416047647
Produttore
VAS
Capacità:
80 µF
Tensione nominale:
250...250 V
Diametro:
55 mm
Lunghezza:
120 mm
Con morsetto ad innesto:
sì
Tensione nominale : 250 V~ - 50/60 Hz 280 V~ - 50 Hz Temperatura di lavoro : –25... +85°C Angolo di perdita : tand = 20•10–4 (20°C, Vn, 50 Hz).Resistenza di scarica : 1 MO = 22 µF 300 KO 25 ÷ 70 µF 220 KO 80 ÷ 100 µF.Tensione di prova : Tra le armature: 2,15 Un per 2 sec. verso massa: 2 kV per 60 sec. (prova di tipo).Omologazioni : Norme di riferimento : EN 61048/A1/A2.tipo A - EN 61049 Rivestimento : Custodia e coperchio in materiale plastico autoestinguente.Terminali : Terminali ad innesto 2,8 mm2.Cavetti unipolari rigidi isolati in PVC 90°C 0,5 mm2 - con morsettiera integrata.Grado di protezione : IP00