VORTICE - VOR0000090018 KIT VARIO 300/12 - CO2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Metodo di montaggio - Montaggio a parete / Tubo 
- Materiale (del corpo) - Plastica 
- Colore - Bianco 
- Frequenza di rete - 50 Hz 
- Flusso (portata aria) - 1050 m³/h 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8010300900186
Codice prodotto
VOR0000090018
Cod. produttore
0000090018
Produttore
VOR
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / Tubo
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore:
Bianco
Frequenza di rete:
50 Hz
Flusso (portata aria):
1050 m³/h
Tensione nominale:
240 V
Diametro nominale:
390 mm
Grado di protezione (IP):
IPX4
Composizione:
Altri
Direzione:
Aspirazione / Espulsione
Modello:
Assiale
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


