VORTICE - VOR0000070612 MICRORAPID 1000-V0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Da parete
Colore - Bianco
Larghezza - 503 mm
Altezza - 258 mm
Temporizzato - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
MICRORAPID
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8010300706122
Codice prodotto
VOR0000070612
Cod. produttore
0000070612
Produttore
VOR
Metodo di montaggio:
Da parete
Colore:
Bianco
Larghezza:
503 mm
Altezza:
258 mm
Temporizzato:
no
Circuito di protezione antigelo:
sì
Profondità:
109 mm
Peso:
3.7 kg
Grado di protezione (IP):
IPX4
Classe di protezione:
I
Termoventilatore miniaturizzato da installazione, idoneo per il riscaldamento primario dove un impianto centralizzato sarebbe sovradimensionato o troppo oneroso. • Pannelli frontale e posteriore, griglie superiori ed inferiori in acciaio verniciato con vernice antigraffio grigia • Fianchetti laterali e gruppo comandi in resina plastica autoestinguente V0 di colore grigio • Motoventilatore tangenziale • Resistenza corazzata con dissipatore del calore in alluminio con potenza: 300/600 W • Protettore termico a ripristino manuale • Interruttori luminosi per accensione/spegnimento e per scelta delle potenze elettriche • Termostato ambiente a regolazione manuale con funzione antigelo che garantisce l’accensione automatica del termoventilatore quando la temperatura rilevata dell’ambiente scende al di sotto dei 5°C • Collegabile ad un cronotermostato esterno