VORTICE - VOR0000070582 MICROSOL 1500-V0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Da parete / verticale
Materiale parte frontale - Acciaio
Potenza termica - 1500 W
Versione griglia - Perforato
Con ventola - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8010300705828
Codice prodotto
VOR0000070582
Cod. produttore
0000070582
Produttore
VOR
Metodo di montaggio:
Da parete / verticale
Materiale parte frontale:
Acciaio
Potenza termica:
1500 W
Versione griglia:
Perforato
Con ventola:
no
Tensione di alimentazione:
220...230 V
Modello:
Standard
Scarico aria:
Parte superiore
Frequenza della tensione di alimentazione:
50...50 Hz
Collegamento elettrico:
Terminali
Temperatura regolabile:
500...1500 °C
Colore:
Bianco
Larghezza:
723 mm
Regolazione potenza:
Elettronico
Adatto per telecomando senza fili:
no
Con telecomando / controllo remoto:
no
Altezza:
258 mm
Posizione pannello di comando:
Lato fronte
Temporizzato:
no
Circuito di protezione antigelo:
sì
Profondità:
109 mm
Peso:
3.9 kg
Grado di protezione (IP):
IPX4
Display digitale:
no
Programmabile:
no
Comando tramite app:
no
Classe di protezione:
I
Con rilevatore di presenza:
no
Numero di posizioni di commutazione:
4
Protezione contro il surriscaldamento:
sì
Differenza di commutazione della temperatura:
500 °C
Visualizzazione consumo:
no
Rilevamento di finestra aperta:
no
Adattativo ( capace di apprendere):
no
Adatto per collegamento bus:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no





