VORTICE - VOR0000070291 CALDOFAST


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità di riscaldamento - 2000...2000 kW
Posizione di ventilazione - sì
Numero di livelli di potenza - 2
Grado di protezione (IP) - IPX1
Interruttore a tempo - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8010300702919
Codice prodotto
VOR0000070291
Cod. produttore
0000070291
Produttore
VOR
Capacità di riscaldamento:
2000...2000 kW
Posizione di ventilazione:
sì
Numero di livelli di potenza:
2
Grado di protezione (IP):
IPX1
Interruttore a tempo:
no
• 2 potenze: 1000 e 2000 W• L'involucro è in materiale plastico.• L'involucro anteriore; stampato in ABS V0 verniciato con grado di autoestinguenza V0.• Involucro posteriore; stampato in PP con grado di autoestinguenza V0.• La funzione antigelo di cui è equipaggiato garantisce , quando impostata, l'accensione automatica dell'apparecchio allorchè la temperatura ambiente scende al di sotto di +5°C.• Cavo di alimentazione, è pari a 1,8 m. ca.