VORTICE - VOR0000070221 CALDORE RT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Da parete / verticale
Colore - Grigio
Larghezza - 685 mm
Altezza - 415 mm
Temporizzato - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8010300702216
Codice prodotto
VOR0000070221
Cod. produttore
0000070221
Produttore
VOR
Metodo di montaggio:
Da parete / verticale
Colore:
Grigio
Larghezza:
685 mm
Altezza:
415 mm
Temporizzato:
sì
Circuito di protezione antigelo:
sì
Profondità:
200 mm
Peso:
5.3 kg
Classe di protezione:
I
Numero di posizioni di commutazione:
3
Compatto e maneggevole, utile per ogni utilizzo.• Termoconvettore (modello base). • Ha un termostato ambiente, per regolare la potenza secondo le esigenze.• Funzione antigelo, utile soprattutto nelle case scarsamente abitate.• Questo apparecchio è sicuro: i pannelli frontale e posteriore, le griglie superiore ed inferiore sono realizzati in acciaio protetti con vernice antigraffio, i fianchi laterali sono in resina V0 (il più alto grado di autoestinguenza), la resistenza è in nichel - cromo con supporti in nylon caricato vetro, anch'essi con grado di autoestinguenza V0.• Apparecchio costruito in conformità alle norme CEI EN 60335-2-30.• Sono dotati di piedini con speciali gommini antisdruciolo che aumentano la stabilità del prodotto.