VORTICE - VOR0000070211 CALDORE R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Da parete / verticale
Con ventola - sì
Colore - Grigio
Larghezza - 685 mm
Altezza - 415 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8010300702117
Codice prodotto
VOR0000070211
Cod. produttore
0000070211
Produttore
VOR
Metodo di montaggio:
Da parete / verticale
Con ventola:
sì
Colore:
Grigio
Larghezza:
685 mm
Altezza:
415 mm
Circuito di protezione antigelo:
sì
Profondità:
200 mm
Peso:
5.2 kg
Classe di protezione:
II
Numero di posizioni di commutazione:
3
Termoconvettore trasferibile. • Pannelli frontale e posteriore, griglie superiori ed inferiori in acciaio verniciato con vernice antigraffio grigia. • Fianchetti laterali in resina plastica autoestinguente V0 di colore grigio. • Motore a poli schermati a3 velocità con albero montato su bronzine autocentranti e autolubrificanti, equipaggiato di protettore termico, abbinato ad una ventola centrifuga in resina termoplastica. • Resistenza dotata di limitatore con PTC a riarmo manuale. • Interruttori luminosi per accensione/spegnimento e per scelta delle 3 potenze elettriche (800/1200/2000 W). • Termostato ambiente a regolazione manuale con funzione antigelo che garantisce l’accensione automatica del termoconvettore quando la temperatura rilevata dell’ambiente scende al di sotto dei 5°C. • Cavo di alimentazione in PVC con spina. • Avvolgicavo di alimentazione integrato nel prodotto. • 4 piedini antiribaltamento con speciali gommini antisdrucciolo. • Sicurezza certificata IMQ.





