VORTICE - VOR0000070014 UVLOGIKA SYSTEM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - Altri
Tipo di radiazione UV - UV-C
Potenza della lampada - 36 W
Lunghezza complessiva - 502 mm
Adatto contro gli insetti - no
Confezione
1 PZ
EAN
8010300700144
Codice prodotto
VOR0000070014
Cod. produttore
0000070014
Produttore
VOR
Lampada:
Altri
Tipo di radiazione UV:
UV-C
Potenza della lampada:
36 W
Lunghezza complessiva:
502 mm
Adatto contro gli insetti:
no
Lampada a luce nera:
no
Diametro:
0 mm
Tensione della lampada:
220...240 V
Forma della lampada:
Tubolare, attacco singolo
Adatto per la disinfezione dell'aria:
no
Adatto per la disinfezione dell'acqua:
no
Adatto per applicazioni mediche:
no
Adatto per il benessere personale:
sì
Adatto per la reprografia:
no
Durata media nominale:
9000 h
Adatto per l'abbronzatura:
no
Alimentatore esterno richiesto:
no
Accenditore esterno richiesto:
no
Starter integrato:
no
Dimmerabile:
no
Posizione di funzionamento:
Qualsiasi


