pagina iniziale

VORTICE - VOR0000065003 VORT KRYO-POLAR EVO 13 HP

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000065003 VORT KRYO-POLAR EVO 13 HP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Capacità di raffreddamento - 1380...1380 kW

  • Funzionamento - Telecomando

  • Modello - Tubo flessibile

  • Tensione di alimentazione (sistema) - 220 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300650036

Codice prodotto

VOR0000065003

Cod. produttore

0000065003

Produttore

VOR

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Capacità di raffreddamento:

1380...1380 kW

Funzionamento:

Telecomando

Modello:

Tubo flessibile

Tensione di alimentazione (sistema):

220 V

Timer:

Potenza:

1380 W

Tipo di refrigerante:

R32

Con filtro:

Condizionatore d'aria compatto, 5 modalità di funzionamento: automatico, raffrescamento, deumidificazione, ventilazione e riscaldamento, completo di telecomando.