pagina iniziale

VORTICE - VOR0000065001 VORT KRYO-POLAR EVO 11

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000065001 VORT KRYO-POLAR EVO 11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Solo raffreddamento

  • Capacità di raffreddamento - 1050...1050 kW

  • Funzionamento - Telecomando

  • Tensione di alimentazione (sistema) - 220 V

  • Timer -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300650012

Codice prodotto

VOR0000065001

Cod. produttore

0000065001

Produttore

VOR

Principio di funzionamento:

Solo raffreddamento

Capacità di raffreddamento:

1050...1050 kW

Funzionamento:

Telecomando

Tensione di alimentazione (sistema):

220 V

Timer:

Potenza:

1050 W

Tipo di refrigerante:

R32

Con filtro:

Condizionatore d'aria compatto 4 modalità di funzionamento: automatico, raffrescamento, deumidificazione, ventilazione, completo di telecomando.