VORTICE - VOR0000063015 ARIANTE TOWER SUPER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Da tavolo
Colore - Grigio
Larghezza - 306 mm
Profondità - 306 mm
Volume d'aria a vuoto - 2323 m³/h
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Ariante Pluridizional
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8010300630151
Codice prodotto
VOR0000063015
Cod. produttore
0000063015
Produttore
VOR
Modello:
Da tavolo
Colore:
Grigio
Larghezza:
306 mm
Profondità:
306 mm
Volume d'aria a vuoto:
2323 m³/h
Numero di velocità della ventola selezionabili:
1
Con protezione termica:
no
Con telecomando / controllo remoto:
sì
Oscillazione:
sì
Ventilatore pluridirezionale da terra, serie Ariante Tower. Ventilatore di nuova generazione; oltre all’estetica originale garantisce un effetto rinfrescante anche a lunghe distanze. Design innovativo, si adatta ad ogni ambiente. Involucro esterno, base,girante tangenziale, coclea e telecomando in resina termoplastica (ABS). 3 velocità selezionabili. 3 modalità di funzionamento: modalità standard: il ventilatore funziona alla velocità impostata; modalità brezza: la velocità muta automaticamente dalla massima alla minima velocità creando un effetto “brezza”; modalità notte: la velocità di funzionamento diminuisce automaticamente ogni 30 minuti adattandosi alla diminuzione della temperatura notturna. Funzione Timer permette l'impostazione dello spegnimento ritardato ad intervalli di 30 minuti fino a un massimo di 7.50 ore. Telecomando a raggi infrarossi permette di azionare a distanza le seguenti funzioni: accensione/spegnimento, velocità di rotazione della girante, le 3 modalità di funzionamento e il Timer. Pannello di controllo con spie luminose, in corrispondenza della parte superiore del ventilatore, che evidenziano la modalità di funzionamento impostata. Gruppo comandi con tasti del tipo “soft touch” posto alla sommità del prodotto e protetti da coperchio con chiusura ammortizzata replicano le funzioni del telecomando. Rotazione 60°. Cavo di alimentazione lungo 2 m. Isolamento: Cl. II .





