pagina iniziale

VORTICE - VOR0000061759 NORDIK EVOLUTION R 140/56 NERO

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000061759 NORDIK EVOLUTION R 140/56  NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Diametro della girante - 1488 mm

  • Volume d'aria a vuoto - 16586 m³/h

  • Velocità max. di rotazione - 197 1/min

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8010300617596

Codice prodotto

VOR0000061759

Cod. produttore

0000061759

Produttore

VOR

Colore:

Nero

Diametro della girante:

1488 mm

Volume d'aria a vuoto:

16586 m³/h

Velocità max. di rotazione:

197 1/min

Ventilatore da soffitto reversibilie serie Nordik Evolution. Design innovativo ed accattivante, adatto a poter essere installato in qualunque ambiente sia domestico che commerciale. Pale realizzate in lamiera d'acciaio elettrozincate antiruggine sono verniciate in poliestere antigraffio nei modelli colore bianco, e in lamiera lucida per tutti gli altri modelli. Motore a rotore esterno ad elevato rendimento anche a bassa velocità. Indicati anche per un funzionamento notturno, grazie alle pale in lamiera d’acciaio verniciata con profilo accuratamente studiato per garantire un funzionamento particolarmente silenzioso. Funzione reversibilità: è possibile invertire la direzione del flusso d’aria dal pavimento al soffitto, si viene così a creare un flusso non più diretto, ma avvolgente e più ampio. Inoltre si migliora la destratificazione del calore in inverno, riducendo la differenza di temperatura tra il pavimento (più freddo) e il soffitto (più caldo). Rinfresca persone disposte in una circonferenza corrispondente a circa 2,5 volte il diametro circoscritto delle pale in ambiente totalmente libero. In presenza di pareti tangenti la circonferenza, l’effetto rinfrescante si accentua. Altezza minima da terra del ventilatore deve essere 2.3 m. Forniti con asta di sostegno in acciaio di 375 mm. Isolamento: Cl. I .