VORTICE - VOR0000061260 NORDIK 1S 120/48 SENZA SC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Diametro della girante - 1218 mm
Volume d'aria a vuoto - 11820 m³/h
Velocità max. di rotazione - 205 1/min
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Nordick Design 1S-1S/L
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8010300612607
Codice prodotto
VOR0000061260
Cod. produttore
0000061260
Produttore
VOR
Colore:
Bianco
Diametro della girante:
1218 mm
Volume d'aria a vuoto:
11820 m³/h
Velocità max. di rotazione:
205 1/min
Ventilatore da soffitto, serie Nordik Design 1S. Design piacevole che arreda ogni ambiente, da camere da letto, a sale, a negozi ed altri luoghi pubblici. Parti metalliche verniciate con polvere poliestere antigraffio. Motore a rotore esterno ad elevato rendimento anche a bassa velocità. Indicati anche per un funzionamento notturno, grazie alle pale in lamiera d’acciaio verniciata con profilo accuratamente studiato per garantire un funzionamento particolarmente silenzioso. Rinfresca persone disposte in una circonferenza corrispondente a circa 2,5 volte il diametro circoscritto delle pale in ambiente totalmente libero. In presenza di pareti tangenti la circonferenza, l’effetto rinfrescante si accentua. Altezza minima da terra del ventilatore deve essere 2.3 m. Forniti con asta di sostegno in acciaio di 375 mm. Isolamento: Cl. I .


