pagina iniziale
in esaurimento

VORTICE - VOR0000060795 ARIANTE 30 ARLECCHINO

VORTICE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Da tavolo

  • Colore - Altri

  • Larghezza - 440 mm

  • Diametro della girante - 300 mm

  • Profondità - 175 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300607955

Codice prodotto

VOR0000060795

Cod. produttore

0000060795

Produttore

VOR

Modello:

Da tavolo

Colore:

Altri

Larghezza:

440 mm

Diametro della girante:

300 mm

Profondità:

175 mm

Volume d'aria a vuoto:

1306 m³/h

Numero di velocità della ventola selezionabili:

1

Con protezione termica:

Con telecomando / controllo remoto:

no

Diametro cestino:

350 mm

Oscillazione:

Ventilatore rotante pluridirezionale, serie Ariante. Tre velocità di funzionamento per soddisfare ogni esigenza. Resistente, grazie ai componenti in resina termoplastica antiurto. Silenzioso grazie alla speciale girante a 6 pale che garantisce il massimorendimento con il più basso livello sonoro; utilizzabile anche durante le ore del sonno. La particolare diffusione dell'aria a spirale offre un comfort decisamente superiore: attivando la rotazione della griglia (selezionabile), l'aria è convogliata in modo alternato: (destra/sinistra, sopra/sotto), senza alcuna oscillazione del prodotto. Quando la griglia è in posizione fissa, l'aria è indirizzata in modo uniforme e costante nella direzione e quantità desiderata. Pratico da riporre, per la profondità particolarmente contenuta. Cavo di alimentazione lungo 1.8 m a scomparsa. Isolamento: Cl. II. I pezzi che compongono ogni Ariante 30 Arlecchino sono realizzati in 5 colori pastello: giallo chiaro, grigio, rosa, celeste, verde chiaro. Il montaggio dei pezzi avviene secondo il principio della casualità, quindi la composizione cromatica è sempre diversa e i risultati sono sempre armonici e piacevoli. Esistono ben 78.125 possibilità di combinazioni: ogni Ariante 30 Arlecchino è praticamente sempre diverso daglialtri e rappresenta un pezzo unico di multiplo d’arte industriale.