pagina iniziale
in esaurimento

VORTICE - VOR0000060610 GORDON 30/12

VORTICE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Da tavolo

  • Colore - Grigio

  • Larghezza - 364 mm

  • Diametro della girante - 300 mm

  • Profondità - 302.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300606101

Codice prodotto

VOR0000060610

Cod. produttore

0000060610

Produttore

VOR

Modello:

Da tavolo

Colore:

Grigio

Larghezza:

364 mm

Diametro della girante:

300 mm

Profondità:

302.5 mm

Volume d'aria a vuoto:

2400 m³/h

Numero di velocità della ventola selezionabili:

1

Con protezione termica:

Con telecomando / controllo remoto:

no

Diametro cestino:

364 mm

Oscillazione:

Ventilatore oscillante da tavolo. Realizzato in resina termoplastica antiurto. 3 velocità di funzionamento. Griglia di protezione dal design elegante e innovativo, asportabile per una facile pulizia. L’oscillazione della testa del ventilatore viene azionata manualmente mediante pressione del dispositivo posto sulla testa del ventilatore stesso. I ventilatori da tavolo sono comandati da un interruttore rotativo posto sulla base del ventilatore con il quale è possibile accendere/spegnere e variare le velocità di rotazione in sequenza. I modelli da tavolo sono dotati di piedini in gomma antivibranti sulla base di appoggio. Cavo di alimentazione lungo 1.8 m. Isolamento: Cl. II .