VORTICE - VOR0000060445 NORDIK VENT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Da tavolo
Colore - Bianco
Larghezza - 250 mm
Diametro della girante - 250 mm
Profondità - 250 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8010300604459
Codice prodotto
VOR0000060445
Cod. produttore
0000060445
Produttore
VOR
Modello:
Da tavolo
Colore:
Bianco
Larghezza:
250 mm
Diametro della girante:
250 mm
Profondità:
250 mm
Numero di velocità della ventola selezionabili:
1
Con protezione termica:
no
Con telecomando / controllo remoto:
sì
Diametro cestino:
250 mm
Oscillazione:
sì
• Involucro in materiale plastico (ABS) antiurto. • Griglia frontale in PP resistente agli agenti aggressivi. • Comandi touch sulla porzione frontale del prodotto. • Girante assiale direttamente accoppiata ad un motore elettrico a 3 velocità, progettato per garantire un funzionamento sicuro ed affidabile. • Telecomando IR, alloggiato nella base, per: • l’accensione / lo spegnimento • l’impostazione della velocità • l’attivazione della rotazione automatica sul piano orizzontale (60°) del gruppo motoventilante • il settaggio del Timer per lo spegnimento programmato, ad intervalli di 60’, fino ad un massimo di 7 h. • Possibilità di orientare manualmente il gruppo motoventilante sul piano verticale. • Cavo di alimentazione di lunghezza utile pari a 170 cm ca, comprensivo di spina shuko.


