VORTICE - VOR0000060405 VORT HYDRO CUBE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Umidificatore d'aria
Per ambienti con superficie fino a - 40 m²
Potenza - 95 W
Capacità del sebatoio d'acqua - 4 l
Altezza - 234 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8010300604053
Codice prodotto
VOR0000060405
Cod. produttore
0000060405
Produttore
VOR
Modello:
Umidificatore d'aria
Per ambienti con superficie fino a:
40 m²
Potenza:
95 W
Capacità del sebatoio d'acqua:
4 l
Altezza:
234 mm
Colore:
Bianco
Larghezza:
218 mm
Profondità:
218 mm
Peso:
1.8 kg
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no


