VORTICE - VOR0000046260 TUBO ALLUMINIO D152 10MT ALUM152X10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di strati - 2 strati
Materiale 2° strato - Alluminio
Materiale 1° strato, strato interno - Alluminio
Diametro nominale - 150 mm
Piegato - no
Confezione
1 PZ
EAN
8010300462608
Codice prodotto
VOR0000046260
Cod. produttore
0000046260
Produttore
VOR
Numero di strati:
2 strati
Materiale 2° strato:
Alluminio
Materiale 1° strato, strato interno:
Alluminio
Diametro nominale:
150 mm
Piegato:
no
Materiale 3° strato:
Alluminio
Compresso:
sì
Spessore della parete:
4 mm
Canale flessibile in alluminio sezione circolare.


