VORTICE - VOR0000046258 TUBO ALLUMINIO D102 10MT ALUM102X10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di strati - 2 strati
Materiale 2° strato - Alluminio
Materiale 1° strato, strato interno - Alluminio
Diametro nominale - 100 mm
Piegato - no
Confezione
1 PZ
EAN
8010300462585
Codice prodotto
VOR0000046258
Cod. produttore
0000046258
Produttore
VOR
Numero di strati:
2 strati
Materiale 2° strato:
Alluminio
Materiale 1° strato, strato interno:
Alluminio
Diametro nominale:
100 mm
Piegato:
no
Materiale 3° strato:
Alluminio
Compresso:
sì
Spessore della parete:
4 mm
Canale flessibile in alluminio sezione circolare.


