VORTICE - VOR0000045794 VORT QBK HE COMFORT 710 6T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Alluminio
Motore a due velocità - no
Grado di protezione (IP) - IP55
Adatto per controllo elettronico - no
Motore a corrente continua - no
Confezione
1 PZ
EAN
8010300457949
Codice prodotto
VOR0000045794
Cod. produttore
0000045794
Produttore
VOR
Materiale (del corpo):
Alluminio
Motore a due velocità:
no
Grado di protezione (IP):
IP55
Adatto per controllo elettronico:
no
Motore a corrente continua:
no
Adatto per regolazione trasformatore:
no
Adatto per la regolazione basso voltaggio:
no
Temperatura massima dell'aria:
50 °C
Con protezione termica:
sì
Collegamento elettrico:
Cavo
Collegamento:
Flangia
Potenza assorbita:
2230 kW
Volume d'aria con pressione 3:
16725 m³/h
Azionamento indiretto:
no
Lunghezza:
1060 mm
A poli invertibili:
no


