VORTICE - VOR0000045786 VORT QBK HE COMFORT 315 EC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Alluminio
Motore a due velocità - no
Grado di protezione (IP) - IP55
Adatto per controllo elettronico - no
Tensione di alimentazione - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8010300457864
Codice prodotto
VOR0000045786
Cod. produttore
0000045786
Produttore
VOR
Materiale (del corpo):
Alluminio
Motore a due velocità:
no
Grado di protezione (IP):
IP55
Adatto per controllo elettronico:
no
Tensione di alimentazione:
230 V
Diametro canale:
232 mm
Motore a corrente continua:
no
Adatto per regolazione trasformatore:
no
Adatto per la regolazione basso voltaggio:
no
Temperatura massima dell'aria:
50 °C
Con protezione termica:
sì
Collegamento elettrico:
Cavo
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Diametro scatola:
232 mm
Collegamento:
Flangia
Potenza assorbita:
350 kW
Volume d'aria con pressione 3:
3057 m³/h
Azionamento indiretto:
no
Lunghezza:
565 mm
A poli invertibili:
no


