VORTICE - VOR0000045783 VORT QBK HE COMFORT 400 4M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale (del corpo) - Alluminio 
- Motore a due velocità - no 
- Grado di protezione (IP) - IP55 
- Adatto per controllo elettronico - no 
- Tensione di alimentazione - 230 V 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8010300457833
Codice prodotto
VOR0000045783
Cod. produttore
0000045783
Produttore
VOR
Materiale (del corpo):
Alluminio
Motore a due velocità:
no
Grado di protezione (IP):
IP55
Adatto per controllo elettronico:
no
Tensione di alimentazione:
230 V
Motore a corrente continua:
sì
Adatto per regolazione trasformatore:
no
Adatto per la regolazione basso voltaggio:
no
Temperatura massima dell'aria:
50 °C
Con protezione termica:
sì
Collegamento elettrico:
Cavo
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Collegamento:
Flangia
Potenza assorbita:
340 kW
Azionamento indiretto:
sì
Lunghezza:
690 mm
A poli invertibili:
no


