VORTICE - VOR0000045776 VORT QBK HE SAL 500 4T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Alluminio
Motore a due velocità - no
Grado di protezione (IP) - IP55
Adatto per controllo elettronico - no
Diametro canale - 498 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8010300457765
Codice prodotto
VOR0000045776
Cod. produttore
0000045776
Produttore
VOR
Materiale (del corpo):
Alluminio
Motore a due velocità:
no
Grado di protezione (IP):
IP55
Adatto per controllo elettronico:
no
Diametro canale:
498 mm
Motore a corrente continua:
no
Adatto per regolazione trasformatore:
no
Adatto per la regolazione basso voltaggio:
no
Temperatura massima dell'aria:
50 °C
Con protezione termica:
sì
Collegamento elettrico:
Cavo
Collegamento:
Flangia
Pressione 3:
9501 Pa
Potenza assorbita:
1460 kW
Volume d'aria con pressione 3:
9501 m³/h
Azionamento indiretto:
no
Lunghezza:
800 mm
A poli invertibili:
no


