pagina iniziale

VORTICE - VOR0000045663 VORT NRG FLAT 1500

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000045663 VORT NRG FLAT 1500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Altri

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V

  • Tensione di alimentazione DC - 0...0 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 0...0 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300456638

Codice prodotto

VOR0000045663

Cod. produttore

0000045663

Produttore

VOR

Tipo di montaggio:

Altri

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

230...230 V

Tensione di alimentazione DC:

0...0 V

Tipo di tensione:

AC

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

0...0 V

Recuperatori di calore ad alta efficienza equipaggiati di scambiatori in controcorrente I prodotti della serie VORT NRG FLAT sono recuperatori di calore progettati per l’installazione a controsoffitto in ambiti residenziali e commerciali. La serie si compone di 7 taglie, con portate nominali comprese tra 400 e 4.000 m3/h, ciascuna disponibile in 3 varianti alternative per il pieno soddisfacimento di specifiche esigenze funzionali ed installative. Pienamente conformi ai requisiti del regolamento Ecodesign N° 1253/2014/UE, in vigore dal gennaio 2018, gli apparecchi della gamma VORT NRG FLAT garantiscono elevati standard di comfort e salubrità degli ambienti asserviti ottimizzando il bilancio energetico complessivo ed a fronte di consumi energetici particolarmente contenuti.