VORTICE - VOR0000045660 VORT NRG FLAT 400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Altri
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V
Tensione di alimentazione DC - 0...0 V
Tipo di tensione - AC
Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 0...0 V
Confezione
1 PZ
EAN
8010300456607
Codice prodotto
VOR0000045660
Cod. produttore
0000045660
Produttore
VOR
Tipo di montaggio:
Altri
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
230...230 V
Tensione di alimentazione DC:
0...0 V
Tipo di tensione:
AC
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
0...0 V
Recuperatori di calore ad alta efficienza equipaggiati di scambiatori in controcorrente I prodotti della serie VORT NRG FLAT sono recuperatori di calore progettati per l’installazione a controsoffitto in ambiti residenziali e commerciali. La serie si compone di 7 taglie, con portate nominali comprese tra 400 e 4.000 m3/h, ciascuna disponibile in 3 varianti alternative per il pieno soddisfacimento di specifiche esigenze funzionali ed installative. Pienamente conformi ai requisiti del regolamento Ecodesign N° 1253/2014/UE, in vigore dal gennaio 2018, gli apparecchi della gamma VORT NRG FLAT garantiscono elevati standard di comfort e salubrità degli ambienti asserviti ottimizzando il bilancio energetico complessivo ed a fronte di consumi energetici particolarmente contenuti.


