VORTICE - VOR0000045267 VORT QBK-SAL KC T 315

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Altri
Motore a due velocità - no
Grado di protezione (IP) - IP55
Adatto per controllo elettronico - no
Tensione di alimentazione - 415 V
Confezione
1 PZ
EAN
8010300452678
Codice prodotto
VOR0000045267
Cod. produttore
0000045267
Produttore
VOR
Materiale (del corpo):
Altri
Motore a due velocità:
no
Grado di protezione (IP):
IP55
Adatto per controllo elettronico:
no
Tensione di alimentazione:
415 V
Diametro canale:
315 mm
Motore a corrente continua:
no
Adatto per regolazione trasformatore:
no
Temperatura massima dell'aria:
120 °C
Con protezione termica:
sì
Collegamento elettrico:
Cavo
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Diametro scatola:
315 mm
Collegamento:
Flangia
Pressione 3:
1860 Pa
Potenza assorbita:
280 kW
Azionamento indiretto:
no
Lunghezza:
485 mm
A poli invertibili:
no


