VORTICE - VOR0000042346 A-E 506 T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 400 V
Flusso (portata aria) - 4844 m³/h
Frequenza di rete - 50 Hz
Velocità di rotazione - 973 1/min
Modello - Espulsione
Confezione
1 PZ
EAN
8010300423463
Codice prodotto
VOR0000042346
Cod. produttore
0000042346
Produttore
VOR
Tensione nominale:
400 V
Flusso (portata aria):
4844 m³/h
Frequenza di rete:
50 Hz
Velocità di rotazione:
973 1/min
Modello:
Espulsione
Grado di protezione (IP):
IP54
Temperatura del fluido:
0...50 °C
Diametro nominale:
500 mm
Serranda:
Nessuno




