pagina iniziale

VORTICE - VOR0000042307 A-E 454 M

VORTICE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Flusso (portata aria) - 5168 m³/h

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Velocità di rotazione - 1350 1/min

  • Modello - Espulsione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300423074

Codice prodotto

VOR0000042307

Cod. produttore

0000042307

Produttore

VOR

Tensione nominale:

230 V

Flusso (portata aria):

5168 m³/h

Frequenza di rete:

50 Hz

Velocità di rotazione:

1350 1/min

Modello:

Espulsione

Grado di protezione (IP):

IP54

Temperatura del fluido:

0...50 °C

Diametro nominale:

450 mm

Serranda:

Nessuno

Idoneo per applicazioni in ambienti commerciali ed industriali, per impianti di ventilazione o aspirazione in capannoni, ospedali, discoteche, uffici, teatri, fabbriche, palestre, ristoranti ecc... • Pannelli in lamiera d’acciaio fosfatata, verniciata apolvere epossidica in colore grigio con effetto martellato resistente agli agenti atmosferici.• Motore termo-protetto in classe F, di tipo AC, a rotore esterno, ad una velocità ed equipaggiato di cuscinetti a sfera. • Girante, ad elevata resa aeraulica, con pale in lamiera d’acciao elettrozincata e verniciata con vernice poliestere in colore nero. • Bassi livelli sonori. • Griglia di supporto e protezione antinfortunistica e antivolatile, in anelli di acciaio elettrosaldato e verniciato con vernice epossidica nera, facilmente asportabile per la manutenzione. • Ampio range di temperature di funzionamento continuo (compreso tra -30 °C e +50 °C). • Alimentazione 230 V/50 Hz. • Grado di protezione motore: IP54. • Classe di isolamento: I.