VORTICE - VOR0000042209 MPC-E 302 M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale (del corpo) - Acciaio 
- Volume d'aria a vuoto - 2850 m³/h 
- Motore a due velocità - no 
- Grado di protezione (IP) - IPX4 
- Adatto per controllo elettronico - sì 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8010300422091
Codice prodotto
VOR0000042209
Cod. produttore
0000042209
Produttore
VOR
Materiale (del corpo):
Acciaio
Volume d'aria a vuoto:
2850 m³/h
Motore a due velocità:
no
Grado di protezione (IP):
IPX4
Adatto per controllo elettronico:
sì
Tensione di alimentazione:
230 V
Diametro canale:
300 mm
Motore a corrente continua:
no
Adatto per regolazione trasformatore:
no
Adatto per la regolazione basso voltaggio:
no
Temperatura massima dell'aria:
70 °C
Con protezione termica:
sì
Collegamento elettrico:
Terminali
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Diametro scatola:
316 mm
Volume d'aria con pressione 2:
0 m³/h
Collegamento:
Flangia
Pressione 3:
0 Pa
Potenza assorbita:
375 kW
Pressione 2:
0 Pa
Volume d'aria con pressione 3:
0 m³/h
Lunghezza:
330 mm
A poli invertibili:
no